4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):11.5●刃長(mm):22●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:115-2734 注文コード04671646 品番C4MCD1150
参考基準価格(税別)¥20,890 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。

仕様●刃径(mm):11.5●刃長(mm):22●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:115-2734 アズワン品番68-0475-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする