2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):5●刃長(mm):13●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角30°(刃径3mm以上=37.5°)●極超微粒子超硬合金(UWC)●DCボール●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:685-2165 注文コード04671716 品番DLC2MAD0500
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。

仕様●刃径(mm):5●刃長(mm):13●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角30°(刃径3mm以上=37.5°)●極超微粒子超硬合金(UWC)●DCボール●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:685-2165 アズワン品番68-0475-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする