商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角30°(刃径3mm以上=37.5°)●極超微粒子超硬合金(UWC)●DCボール●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:685-2122注文コード04671725品番DLC2MAD0200
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥7,808販売価格(税別)
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。