三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04671750
品番
DLC2MBR0150
参考基準価格(税別)
¥13,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
仕様
●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148
アズワン品番
68-0475-72