三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):5.6●溝長(mm):31.1●全長(mm):82.1●シャンク径(mm):6●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1631
注文コード
04672109
品番
DSAS0560X03S060
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,070
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
仕様
●刃径(mm):5.6●溝長(mm):31.1●全長(mm):82.1●シャンク径(mm):6●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1631
アズワン品番
68-0476-62