三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):6.7●溝長(mm):56●全長(mm):109●シャンク径(mm):7●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:259-1022
注文コード
04675381
品番
MWS0670LB
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
仕様
●刃径(mm):6.7●溝長(mm):56●全長(mm):109●シャンク径(mm):7●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:259-1022
アズワン品番
68-0482-57