MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):13.1●溝長(mm):108●全長(mm):176●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:673-4251 注文コード04675417 品番MWS1310LB
参考基準価格(税別)¥33,940 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。

仕様●刃径(mm):13.1●溝長(mm):108●全長(mm):176●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:673-4251 アズワン品番68-0482-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする