三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):19●刃長(mm):38●全長(mm):120●シャンク径(mm):20●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:247-1256
注文コード
04675907
品番
S2MDD1900
参考基準価格(税別)
¥20,150
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30〜35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。
仕様
●刃径(mm):19●刃長(mm):38●全長(mm):120●シャンク径(mm):20●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:247-1256
アズワン品番
68-0487-58