2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):7●刃長(mm):15●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:109-7890 注文コード04675916 品番S2MDD0700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,670
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30〜35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):7●刃長(mm):15●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:109-7890 アズワン品番68-0487-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする