4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):25●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:109-4581 注文コード04676065 品番S4MDD0950
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30〜35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):25●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:109-4581 アズワン品番68-0487-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする