商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(mm):50●刃長(mm):105●全長(mm):235●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-5541注文コード04676458品番VAJRD5000
参考基準価格(税別)¥156,820販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
ステンレス、合金鋼等の難削材加工でもチッピングしにくく長寿命です。