6枚刃バイオレットファイン ハイススクエアエンドミルショット刃長 S VASFPRDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):50●刃長(mm):75●全長(mm):200●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-3212 注文コード04676756 品番VASFPRD5000
参考基準価格(税別)¥248,630 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。被削材:一般鋼、炭素鋼(〜30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。

仕様●刃径(mm):50●刃長(mm):75●全長(mm):200●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-3212 アズワン品番68-0488-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする