2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):1.3●刃長(mm):3●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:114-8222 注文コード04676939 品番VC2MSD0130
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(〜55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):1.3●刃長(mm):3●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:114-8222 アズワン品番68-0488-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする