4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):13●刃長(mm):35●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7763 注文コード04677106 品番VC4JCD1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,360
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(〜55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):13●刃長(mm):35●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7763 アズワン品番68-0489-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする