三菱マテリアル
VCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):3.7●溝長(mm):27●全長(mm):60●シャンク径(mm):3.7●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:201-7911
注文コード
04677176
品番
VCHSMD0370
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材加工に適した形状を採用し、HRC50以上の穴あけ加工、焼き入れ後の金型修正が可能です。加工面は良好に仕上がります。被削材:高硬度鋼。
仕様
●刃径(mm):3.7●溝長(mm):27●全長(mm):60●シャンク径(mm):3.7●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:201-7911
アズワン品番
68-0489-30