曜日別特売
VCHSMD0430 VCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ 三菱マテリアル 04677219

VCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●刃径(mm):4.3●溝長(mm):29●全長(mm):64●シャンク径(mm):4.3●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:201-7971注文コード04677219品番VCHSMD0430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,820

高硬度材加工に適した形状を採用し、HRC50以上の穴あけ加工、焼き入れ後の金型修正が可能です。加工面は良好に仕上がります。被削材:高硬度鋼。

仕様●刃径(mm):4.3●溝長(mm):29●全長(mm):64●シャンク径(mm):4.3●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:201-7971アズワン品番68-0489-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする