三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ミラクルハイヘリ 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VCMHDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃数(枚):3●刃数:3●刃径D:16●刃長l:32●全長L:90●シャンク径d:16●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:120-2669
注文コード
04677228
品番
VCMHD1600
参考基準価格(税別)
¥55,170
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304、インコネルなどの難削材やSS400などの軟質材の加工に適しています。
仕様
●刃数(枚):3●刃数:3●刃径D:16●刃長l:32●全長L:90●シャンク径d:16●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:120-2669
アズワン品番
68-0489-41