三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ミラクルハイヘリ 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VCMHDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃数(枚):3●刃数:3●刃径D:4●刃長l:11●全長L:45●シャンク径d:6●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:120-2545
注文コード
04677246
品番
VCMHD0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,620
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304、インコネルなどの難削材やSS400などの軟質材の加工に適しています。
仕様
●刃数(枚):3●刃数:3●刃径D:4●刃長l:11●全長L:45●シャンク径d:6●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:120-2545
アズワン品番
68-0489-37