三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ミラクルハイヘリ 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VCMHDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃数(枚):3●刃数:3●刃径D:9●刃長l:19●全長L:70●シャンク径d:10●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:120-2596
注文コード
04677255
品番
VCMHD0900
参考基準価格(税別)
¥24,380
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304、インコネルなどの難削材やSS400などの軟質材の加工に適しています。
仕様
●刃数(枚):3●刃数:3●刃径D:9●刃長l:19●全長L:70●シャンク径d:10●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:120-2596
アズワン品番
68-0489-39