高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.2 仕様●刃径(mm):0.2●刃長(mm):0.15●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●首下長(mm):0.5●表面処理:(Al,Cr,Si)N系 + (Al,Ti,Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:2●-●コーナR(mm):0.1●底刃形状:ボール●ワイパー刃搭載●コード番号:446-4914 注文コード04677456 品番VFR2XLBR0010N005
参考基準価格(税別)¥14,540 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。

仕様●刃径(mm):0.2●刃長(mm):0.15●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●首下長(mm):0.5●表面処理:(Al,Cr,Si)N系 + (Al,Ti,Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:2●-●コーナR(mm):0.1●底刃形状:ボール●ワイパー刃搭載●コード番号:446-4914 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.15 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 表面処理その他 アズワン品番68-0489-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする