高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●首下長(mm):18●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):70●表面処理:(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:4●-●コーナR(mm):1●底刃形状:ラジアス●ワイパー刃搭載●発注コード:446-4875 注文コード04677998 品番VFRPSRBD0600R100N180
参考基準価格(税別)¥18,850 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など76種類から選べます 他の種類を見る

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。

仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●首下長(mm):18●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):70●表面処理:(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:4●-●コーナR(mm):1●底刃形状:ラジアス●ワイパー刃搭載●発注コード:446-4875 アズワン品番68-0490-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする