VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):5●刃数(枚):2●表面処理:N系コーティング●コード番号:357-2430 注文コード04678296 品番VQN2MBR0500
参考基準価格(税別)¥21,380 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金

仕様●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):5●刃数(枚):2●表面処理:N系コーティング●コード番号:357-2430 アズワン品番68-0491-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする