VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃長(mm):8●全長(mm):60●シャンク径(mm):2●刃数(枚):4●表面処理:N系コーティング●コード番号:357-2401 注文コード04678436 品番VQN4MBR0200
参考基準価格(税別)¥12,940 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に適しています。

仕様●刃長(mm):8●全長(mm):60●シャンク径(mm):2●刃数(枚):4●表面処理:N系コーティング●コード番号:357-2401 アズワン品番68-0491-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする