油専用吸着フェンス FWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8本) 注文コード 04679021 品番 FW0838
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。

仕様●サイズ:Φ8cm×長さ3m●吸収量:約86L/袋●重量:約8kg/袋●材質:ポリプロピレン(金具付き)●用途:油 アズワン品番68-0492-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする