アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用グリップタフロール GRTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04679091
品番
GRT4534
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
作業者の足元や通路用としてお勧めな破れ難いマットです。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです。
仕様
●サイズ:幅45cm×長さ30m×厚み4mm●吸収量:約43L/袋●重量:約10kg/袋●材質:ポリエステル・ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-30