アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用吸着マット MGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
04679127
品番
MG453
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
仕様
●サイズ:40cm×50cm×厚み3mm●吸収量:約75L/箱●重量:約6.5kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-35