アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
油専用吸着マット MWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2箱×100枚)
注文コード
04679179
品番
MW452
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
仕様
●サイズ:40cm×50cm×厚み2mm●吸収量:約50L/箱●重量:約4.5kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番
68-0492-37