アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用ピタットロール RPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04679276
品番
RP823YE
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
裏面の粘着フィルムが、マットと床をしっかり固定します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
仕様
●サイズ:幅80cm×長さ20m×厚み3mm●吸収量:約58L/袋●重量:約7.5kg/袋●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-55