液体用ピタットロール RPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04679285 品番 RP823GR
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

裏面の粘着フィルムが、マットと床をしっかり固定します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。

仕様●サイズ:幅80cm×長さ20m×厚み3mm●吸収量:約58L/袋●重量:約7.5kg/袋●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする