アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用グリーンロール RRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04679328
品番
RR833G
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
緑に塗装した通路には、グリーンロールが合います。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
仕様
●サイズ:幅80cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約90L/袋●重量:約8kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-57