曜日別特売
3T 10K 80A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー 04679344

3T 10K 80A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー 04679344
3T 10K 80A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー 04679344

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)80
内容量1枚注文コード04679344品番3T 10K 80A
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット適合10K80A厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管内径(Φmm)90外径(Φmm)134呼び径(A)80最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: バルブ補修の脱着時に使用
卸売・小売業

バルブ補修の脱着時に使用、全く問題無く使用出来ました。他メーカー品と比べても遜色なく、価格面でも助かります。

2025-02-03
用途: バルブ補修の脱着時に使用
卸売・小売業

バルブ補修の脱着時に使用、全く問題無く使用出来ました。他メーカー品と比べても遜色なく、価格面でも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする