油専用吸着ロール RWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04679380 品番 RW633
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ミシン目付きですが、ハサミで簡単にカットもできます。水を弾き油のみを吸収し、水面の浮上油を回収できます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。

仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約6kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:油 アズワン品番68-0492-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする