アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用吸着ソックス SGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本)
注文コード
04679389
品番
SG812
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水、油、溶剤を吸収することができます。設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
仕様
●サイズ:Φ8cm×長さ1.2m●吸収量:約96L/箱●重量:約11.5kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-62