液体用吸着ソックス SGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9本) 注文コード 04679398 品番 SG830
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

水、油、溶剤を吸収することができます。設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。

仕様●サイズ:Φ8cm×長さ3m●吸収量:約90L/箱●重量:約11kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする