不織布ワイパー カット WPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2箱×600枚) 仕様●サイズ:32cm×35cm●入目:1200枚/24袋/セット●重量:約10kg/セット●材質:パルプ・ポリエステル●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-70 注文コード04679407 品番WP103C-2
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

50枚1袋の梱包は、補修作業時などの持ち運びにご利用いただけます。水も油も溶剤も拭きとります。
丈夫で柔らかい素材の不織布ワイパーは細かい部品を拭いたり、隙間に挿入して液体を吸い取ることが可能です。毛羽が出難い扱いやすいワイパーです。

仕様●サイズ:32cm×35cm●入目:1200枚/24袋/セット●重量:約10kg/セット●材質:パルプ・ポリエステル●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする