不織布ワイパー カット WPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2箱×600枚) 仕様●サイズ:32cm×35cm●入目:1200枚/24袋/セット●重量:約10kg/セット●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-66 注文コード04679416 品番WP101C-2
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

50枚1袋の梱包は、補修作業時などの持ち運びにご利用いただけます。水も油も溶剤も拭きとります。
100%ポリプロピレンの不織布ワイパーは、丈夫で強く、機械や部品などを拭いても毛羽が出難いです。

仕様●サイズ:32cm×35cm●入目:1200枚/24袋/セット●重量:約10kg/セット●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする