不織布ワイパー カット WPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2箱×600枚) 仕様●サイズ:32cm×35cm●入目:1200枚/24袋/セット●重量:約10kg/セット●材質:パルプ・ポリエステル●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-68 注文コード04679425 品番WP102C-2
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

50枚1袋の梱包は、補修作業時などの持ち運びにご利用いただけます。水も油も溶剤も拭きとります。
表面をエンボス加工したボリュームのある不織布ワイパーは、大量の液体を包み込むように拭き取ることが可能です。

仕様●サイズ:32cm×35cm●入目:1200枚/24袋/セット●重量:約10kg/セット●材質:パルプ・ポリエステル●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする