マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
スタンダードモジュール車いす 介助式・背折れ SMK30シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04680570
品番
SMK30
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥119,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
119,800
バスケットに入れる
背張りシートの調整ができる車いす
仕様
●サイズ:W58×D98.5×H89cm●本体重量:13.5Kg●材質:フレーム/アルミ、キャスター/TPR、シート/ポリエステル●介助型●座幅:約40cm
アズワン品番
68-0494-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません