F0030500 PCダイヤフラム式チェックバルブ 10個入 CACシリーズ アズワン 04681559

PCダイヤフラム式チェックバルブ 10個入 CACシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番68-0501-16
内容量1袋(10個)注文コード04681559品番F0030500
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
接続口外径4mmにはシリコンチューブ3×5mmまたは1/8"×1/4"(3.2×6.3mm)が接続できます。

仕様●接続口外径(形状)と流路:Inlet→Outlet/外径4mm→外径4mm●Clacking Pressure(kPa):10●サイズ(mm):11×25L●分解不可●分使用温度:+5~40℃●EOG滅菌可能●材質:弁/シリコンアズワン品番68-0501-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする