カラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 04681577 品番 HR340LW
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

親指で押すだけでCLOSEまで12段階で流量が調節できますが、逆方向へは戻せません。必ず強制的に全開状態に戻してからの再調節となります。軟質チューブ用で、設置済チューブラインに後からは着脱できません。ラチェット式で12段階で流量が調節できます。オールポリエステル製です。

仕様●適用チューブ外径:最大18mm●材質:ポリエステル●色:白●サイズ:57×25×32Hmm アズワン品番68-0501-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする