マグネチックスターラー JLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04681611 品番 JL20121
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥114,400
販売価格(税別)
104,000

回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20〜50mm長をお勧めします。
6連式で撹拌点毎に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。

仕様●撹拌点:6ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10〜500mL●回転数:0,50〜1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分〜19時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5〜40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W220×D420×H65mm●天板サイズ:W210×D320mm●重量:2.2kg●最大消費電力:60W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする