画像準備中

ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04681647 品番 RUTA403
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000

自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。

仕様●付属ポンプヘッド:RUTH253●ローター数:3●適合チューブ:シリコン、タイゴンやバイトン等の軟質チューブ●適合チューブ番号:15#、24#●最大フローレート(mL/分):783(15#)、1295(24#)●ローター回転数:0.1〜400rpm (0.2rpm刻み)●精度:±0.2rpm●環境条件:±0〜+40℃(湿度81%未満)●サイズ(ポンプヘッド含む):W150×D270×H161mm●重量(ポンプヘッド含む):2.5kg●最大消費電力:2.4kg●作動電圧:DC25V●入力電源:AC100V 50/60Hz●防水規格:IP32●材質:本体外装:ABS樹脂、ローター:SUS305●チューブは付属していません。●フローレート表は常温水での参考値です。実際のフローレートは使用する液体やチューブ等の各種条件・状況により異なるため、必ず試運転を行い計算してください。 アズワン品番68-0501-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする