サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 04681778 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240

手指消毒液などで手が湿っている状態でも着脱が容易のため、着脱時間の軽減できます。裏毛を静電気特殊加工により起毛していますのでムレ感を軽減できます。手袋表面のダイヤモンド加工によりグリップ力向上します。エアー注入による全数検品実施しております。リユース手袋のため廃棄量削減に貢献します。

仕様●サイズ:M●全長:300mm●厚み:指先/0.3mm(±0.05mm)、掌/0.25mm(±0.04mm)、袖口/0.2mm(±0.04mm)●材質:NBR●左右兼用 アズワン品番68-0501-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする