曜日別特売
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971

#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971
#018 イワシケイムラゼブラピンク SHIOU(シオウ) 150g JIGRIP(ジグリップ) 04681971

SHIOU(シオウ) 150g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04681971
品番
#018 イワシケイムラゼブラピンク
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

*#009、010、011、012、018、019はゼブラケイムラ。#013、014、015、016は片面ケイムラ。

用途
【パターンを探るパイロットジグ「シオウ」】ジギングアングラー小野誠が磨き上げたパイロットジグ「シオウ」。様々なターゲット、フィールドにおいて一番ヒットが得られるジグのアクションは何なのか。答えを見つけるためのセンターバランスセミロング。アングラーの上げと下げの意図するアクションを無難に繰りだす事が出来る形状。ヒットジグの傾向を掴む事が出来れば、より特徴のあるジグへチェンジしてパターンを追い込んでいける。SHIOU「シオウ」とは、江戸時代に寺島良安によって偏纂された日本初の百科事典「和漢三才図会」に記された「鰤王」より命名。カンパチと推察される特徴が書かれており、鰤によく似た魚を当時の学者が分類にあたりこの文字を用いた事に注目した。
#018 イワシケイムラゼブラピンク
全長(mm)
153(アイ含まず)
質量(g)
150
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・重さ・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする