曜日別特売
HO-700 2ステップスタイリングコーム ベス工業 04683258

※商品画像

2ステップスタイリングコーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04683258
品番
HO-700
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

「粗目」で流れを作り、「細目」で表面を撫でつける2段構えのスタイリングコームです。
清潔感のある端正な毛流れをプロの工程で再現します。

材質
ABS樹脂
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
181×34×7
耐熱温度(℃)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする