001-351 スタンド袋M- S 001シリーズ メイワパックス 04683370

スタンド袋M- S 001シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)
アズワン品番68-0504-25
内容量1ケース(3000枚)注文コード04683370品番001-351
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)。破袋・ピンホール防止に優れた、スタンディング包装です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装。スタンディングタイプは、ディスプレイ効果があります。

仕様●サイズ(mm):90×170+27●重量:3.22gアズワン品番68-0504-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする