曜日別特売
009-310 スタンド袋MBA S メイワパックス 04683449

スタンド袋MBA S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)
アズワン品番68-0504-51
内容量1ケース(500枚)注文コード04683449品番009-310
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2Lまでの大容量にも対応可能な大型スタンド袋です。LLD150μを使用することにより、自立安定性が向上します。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用しています。PET12/ドライ/バリアーNY15/ドライ/LLD150。

仕様●サイズ(mm):180×280+42●重量:21.76gアズワン品番68-0504-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする