曜日別特売
078-202 スタンド袋MBA S メイワパックス 04683467

スタンド袋MBA S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番68-0504-36
内容量1ケース(2000枚)注文コード04683467品番078-202
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

真空包装適性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)。破袋・ピンホール防止に優れた、スタンディング包装です。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロン使用。非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。バリアーNY15/ドライ/LLD100。

仕様●サイズ(mm):110×170+33●重量:5.46gアズワン品番68-0504-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする