SUGICO(スギコ)
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ホース長:80cm●ホース外径:Φ35mm●ホース内径:Φ30mm●材質:ABS/塩化ビニール/トリブレン/鉄線
注文コード
04685208
品番
TO-192/80FN
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,087
販売価格(税別)
¥
988
バスケットに入れる
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
接続部はナット回転式です。
アズワン品番
68-0507-44
仕様
●ホース長:80cm●ホース外径:Φ35mm●ホース内径:Φ30mm●材質:ABS/塩化ビニール/トリブレン/鉄線