SUGICO(スギコ)
小型排水トラップ G1-1/2ネジ TO-196シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ115×H148mm●材質:ABS/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:D蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304)
注文コード
04685515
品番
TO-196D(S)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
仕様
●サイズ:Φ115×H148mm●材質:ABS/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:D蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
68-0508-41